HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, global grensebryter


filtre
amps: 10 , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO , Dybde: 1.65 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 3.23 " , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 1, 4, 12, 13 , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Spenningsvurdering: 600AC / 250DC , Bredde: 1.65 " , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCAktuatorstilArm MaterialeBevegelsePris (eks. mva)
A
GLAA20K8C
-5.5 "God-Pretravel (PT) 18 grader ; Differensiell reise (DT) 8 graderWobble Stick, Cat WhiskerRustfritt stålVingle6 467 NOK
B
GLAA20A2A
nylon1.5 "til 3.6"Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW3 244 NOK
B
GLAA20A2B
Stål1.5 "til 3.5"Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW3 312 NOK
C
GLAA20A1B
Stål1.5 "Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW3 650 NOK
D
GLAA20C
Stål1.89 "God4.7mmForferd (PT) 0.165 tommer; Overtravel (OT) 0.35 tommer; Differensiell reise (DT) 0.067 i maks; Driftsposisjon (OP) 2.40 tommerStempel, rull-Linear3 328 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?