Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GLAA20C Global endebryteraktuator Dpdt | AA4MWX 12U929

HONEYWELL GLAA20C Global grensebryter toppaktuator Dpdt

På lager
Vare: AA4MWX Modell: GLAA20CKryssreferanse: 12U929
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
3 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobal grensebryter
Aktuatorlengde1.89 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilStempel, rull
amps10
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjemaDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
Dybde1.65 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.23 "
IP Rating67
BevegelseLinear
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke3.6 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Rulle Dia.12.4mm
RullematerialeStål
Rullebredde4.7mm
Reise~~POS=TRUNCForferd (PT) 0.165 tommer; Overtravel (OT) 0.35 tommer; Differensiell reise (DT) 0.067 i maks; Driftsposisjon (OP) 2.40 tommer
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde1.65 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 12U929 er en foreslått erstatning av 14H168

Produktvarianter

ProduktModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCAktuatorstilArm MaterialeBevegelsePris
HONEYWELL GLAA20A2B Global grensebryter, sideaktuator, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BStål1.5 "til 3.5"Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW3 522 NOK
HONEYWELL GLAA20A1B Global grensebryter, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BStål1.5 "Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW3 285 NOK
HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Grensebryter, DPDT, Side Rotary m/ Roller | AA4MWV 12U926 GLAA20A2Anylon1.5 "til 3.6"Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW3 449 NOK
HONEYWELL GLAA20K8C Global grensebryter topp aktuator Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "God-Pretravel (PT) 18 grader ; Differensiell reise (DT) 8 graderWobble Stick, Cat WhiskerRustfritt stålVingle7 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GLAA20C Global grensebryter toppaktuator Dpdt
3 539 NOK / enhet