Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GLAA20A2B Global grensebryter, sideaktuator, DPDT | AA4LYY 12U231

HONEYWELL GLAA20A2B Global grensebryter, sideaktuator, DPDT

På lager
Vare: AA4LYY Modell: GLAA20A2BKryssreferanse: 12U231
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
3 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobal grensebryter
Aktuatorlengde1.5 "til 3.5"
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps10
Arm MaterialeStål
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjemaDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
Dybde1.65 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.23 "
IP Rating67
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke2.9 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Rulle Dia.0.75 "
RullematerialeStål
Rullebredde0.25 "
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 grader
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde1.65 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GLA-serie globale endebryter designet for bruk med kontrollpaneler for å overvåke metallfabrikasjonssystemer, emballasje- og prosessutstyr og anleggsmaskiner
    • Gullkontakter for maksimal ledningsevne og minimering av overoppheting og sinkstøpt hus for å motstå temperaturer opp til 185 grader F.
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCAktuatorstilArm MaterialeBevegelsePris
HONEYWELL GLAA20A1B Global grensebryter, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BStål1.5 "Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW3 650 NOK
HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Grensebryter, DPDT, Side Rotary m/ Roller | AA4MWV 12U926 GLAA20A2Anylon1.5 "til 3.6"Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differensiell reise (DT) 12 grader maks; Driftsposisjon (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW3 244 NOK
HONEYWELL GLAA20C Global endebryteraktuator Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20CStål1.89 "God4.7mmForferd (PT) 0.165 tommer; Overtravel (OT) 0.35 tommer; Differensiell reise (DT) 0.067 i maks; Driftsposisjon (OP) 2.40 tommerStempel, rull-Linear3 328 NOK
HONEYWELL GLAA20K8C Global grensebryter topp aktuator Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "God-Pretravel (PT) 18 grader ; Differensiell reise (DT) 8 graderWobble Stick, Cat WhiskerRustfritt stålVingle6 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GLAA20A2B Global grensebryter, sideaktuator, DPDT
3 312 NOK / enhet