Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSA2B Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4MZZ 12V044

HONEYWELL LSA2B Heavy Duty grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AA4MZZ Modell: LSA2BKryssreferanse: 12V044
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
4 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break
Dybde1.79 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.69 "
IP Rating65, 66, 67
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke4 tommer
Driftstemp. Område10 grader til 250 grader F
Rullebredde0.19 "
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde1.88 "
Ledningsføring3/4 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsføringAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeReise~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL LSV7L Heavy Duty grensebryter toppaktuator | AA3RDF 11T668 LSV7L1/2 "-14 NPT-ledning2.34 "GodplungerLineær, justerbar4 tommer10 grader til 200 grader FForreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.020 tommer maks5 599 NOK
HONEYWELL LSA4L Heavy-Duty grensebryter, sideroterende | AA4NAB 12V047 LSA4L3/4 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer10 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks8 247 NOK
HONEYWELL LSA6B Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NAD 12V049 LSA6B1/2 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer10 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks4 579 NOK
HONEYWELL LSA7L Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NAE 12V050 LSA7L1/2 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer10 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks4 582 NOK
HONEYWELL LSYAB2B Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NAR 12V063 LSYAB2B3/4 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer-40 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks8 565 NOK
HONEYWELL LSYAB6B Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NAU 12V065 LSYAB6B1/2 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer-40 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks7 887 NOK
HONEYWELL LSF4L Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NBL 12V088 LSF4L3/4 "-14 NPT-ledning1.74 "SideplungerKamera, lysbilde6 tommer10 grader til 200 grader FForreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maks10 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSA2B Heavy Duty grensebryter sideaktuator
4 464 NOK / enhet