REELCRAFT Håndsveivslangeruller, C -serien


filtre
kulelager: Permanent smurt , Konstruksjon: Alt boltet enhetlig , Duty Rating: Heavy Duty , Bli ferdig: Pulverlakkert , Høyde: 15.625 " , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Husmateriale: Stål , HP: none , Maks. Temp. Område (F): 210 Grader F , Total høyde: 18.5 " , Total lengde: 17 " , Total bredde: 22 " , Press: 300 psi
StilModellSakFARGEKjøretypeMaks. Temp.MonteringOutletRullinnløpTetningstypePris (eks. mva)
A
CU6050LN
Håndsveiveslangetrommel--150 ° F-3/8 "NPT (F)--1 590 NOK
RFQ
B
CM6100HN
Håndsveiveslangetrommel-------2 919 NOK
RFQ
B
CM6050HN
Håndsveiveslangetrommel-------2 436 NOK
RFQ
B
CT8050LN
Håndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 100 NOK
RFQ
B
CT6100LN
Håndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 310 NOK
RFQ
A
CU8050LN
Håndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--1 911 NOK
B
CT6050HN
Håndsveiveslangetrommel-------2 325 NOK
RFQ
B
CT8100LN
Håndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 478 NOK
RFQ
C
CU8100LN
Håndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 164 NOK
C
CU6100LN
Håndsveiveslangetrommel--150 ° F-3/8 "NPT (F)--2 031 NOK
B
CT6050LN
Håndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--1 764 NOK
RFQ
D
CTJ6200HN
HåndsveiveslangetrommelSvartHånd210 Grader FVegg, tak, lastebil3/8 "(F) NPT1/2 "(F) NPTPTFE5 084 NOK
E
CT6100HN 1
SlangetrommelRødHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod3 199 NOK
E
CT6050HN 1
SlangetrommelSvartHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod2 541 NOK

Håndsveivslangeruller, C -serien

Reelcraft C-serien slangetrommeler er ideelle for applikasjoner som krever lange lengder med lavtrykksluftslange. De brukes med vann- eller kjemikalieslanger til utstyrsrengjøring, høytrykksspyling og landbrukssprøyting. Deres kompakte konstruksjon tillater økonomisk oppbevaring og henting av slanger. Disse enhetene har en trekkbrems for å forhindre at spolen løsner når spolen ikke er i bruk. De har en rørformet design for å beskytte innløpsslanger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?