REELCRAFT CTJ6200HN 200 ft. Håndsveiveslangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig dia. | CD2NHT 448F67

REELCRAFT CTJ6200HN 200 fot håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig dia.

På lager
Vare: CD2NHT Modell: CTJ6200HNKryssreferanse: 448F67

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
LagrenePermanent smurt
FARGESvart
KjøretypeHånd
PliktvurderingHeavy Duty
FinishPulverlakkert
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde200ft.
Slange utenfor Dia.3 / 4 "
Housing MaterialStål
HPnone
Maks. Trykkvurdering5000 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringVegg, tak, lastebil
Outlet3/8 "(F) NPT
Total høyde18.5 "
Total lengde17 "
Samlet bredde22 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypePTFE
Svingbart materialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.22

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEKjøretypeMaks. Temp.MonteringOutletRullinnløpTetningstypePris
REELCRAFT CT6050HN 1 slangetrommel håndsving 3/8 tommer Id x 50 fot | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1SlangetrommelSvartHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod2 541 NOK
REELCRAFT CT6100HN 1 slangetrommel håndsveiv 3/8 tommer Id x 100 fot | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1SlangetrommelRødHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod3 199 NOK
REELCRAFT CU6050LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AM2JJD CU6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--1 590 NOK
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot | AY9WYH CU8100LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 164 NOK
REELCRAFT CU8050LN Håndveivslangetrommel, indre diameter 1/2 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | AV9WZC CU8050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 911 NOK
REELCRAFT CU6100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot | AY9XBQ CU6100LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--2 031 NOK
REELCRAFT CT6050LN Håndslangetrommel, indre diameter 1 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | BT6MHN CT6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 764 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CTJ6200HN 200 fot håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig dia.
5 084 NOK / enhet