REELCRAFT CU8100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot | AY9WYH

REELCRAFT CU8100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot

På lager
Vare: AY9WYH Modell: CU8100LN

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
SlangeNei
Slange-ID1 / 2 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.0.75 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt20 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie C slangetromler er designet for lettere bruksområder som krever lengre lengder med lavtrykksluft- eller vannslange. Håndsveiv med en balansert messingsvivel og messinginntak, Series C er et produkt av lettere vektkomponenter og fremtidsrettet design. Sneller i denne familien drar nytte av en tøff, korrosjonsbestandig pulverlakk. Alle hjulene har en slepebryter for å forhindre at spolen løsner når spolen ikke er i bruk. Series C er et økonomisk valg for oppbevaring og henting av slange., , ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Lavpris – Den enkle og effektive designen tillater økonomisk oppbevaring og gjenfinning av slange., ,Enkel å betjene – Det roterende håndtaket gjør at slangen enkelt kan hentes frem., ,Enkel å montere ? De 4 slissede hullene i basen gjør spolen enkel å montere og justere., ,

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEKjøretypeMaks. Temp.MonteringOutletRullinnløpTetningstypePris
REELCRAFT CT6050HN 1 slangetrommel håndsving 3/8 tommer Id x 50 fot | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1SlangetrommelSvartHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod2 541 NOK
REELCRAFT CT6100HN 1 slangetrommel håndsveiv 3/8 tommer Id x 100 fot | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1SlangetrommelRødHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod3 199 NOK
REELCRAFT CU6050LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AM2JJD CU6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--1 590 NOK
RFQ
REELCRAFT CU8050LN Håndveivslangetrommel, indre diameter 1/2 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | AV9WZC CU8050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 911 NOK
REELCRAFT CU6100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot | AY9XBQ CU6100LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--2 031 NOK
REELCRAFT CT6050LN Håndslangetrommel, indre diameter 1 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | BT6MHN CT6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 764 NOK
RFQ
REELCRAFT CT6050HN Håndsveivslangerulle, innerdiameter 3/8 tommer, 5000 Psi, slangelengde 50 fot | BT6MHR CT6050HNHåndsveiveslangetrommel-------2 325 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CU8100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot
2 164 NOK / enhet