REELCRAFT CT6100HN 1 slangetrommel håndsveiv 3/8 tommer Id x 100 fot | AE4HRX 5KPD1

REELCRAFT CT6100HN 1 slangetrommel håndsveiv 3/8 tomme Id x 100 fot

På lager
Vare: AE4HRX Modell: CT6100HN 1Kryssreferanse: 5KPD1

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
FARGERød
AnleggAlt boltet enhetlig
KjøretypeHånd sveiv
FinishPulverlakkert
Høyde15.625 "
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde100ft.
Slangeuttak (inn.)3/8 "(F) NPT
Lengde13.25 "
Maks. Trykkvurdering5000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)210 Grader F
MonteringGulv, vegg, benk og lastebil
Ikke InkludertSlange
Rullinnløp3/8 "(M) NPT
Tetningstypegod
Svingbart materialeStål
typenMedium Duty, Air / Water
Bredde19.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.94
Skipets høyde (cm)44.2
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEKjøretypeMaks. Temp.MonteringOutletRullinnløpTetningstypePris
REELCRAFT CT6050HN 1 slangetrommel håndsving 3/8 tommer Id x 50 fot | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1SlangetrommelSvartHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod2 541 NOK
REELCRAFT CU6050LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AM2JJD CU6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--1 590 NOK
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot | AY9WYH CU8100LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 164 NOK
REELCRAFT CU8050LN Håndveivslangetrommel, indre diameter 1/2 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | AV9WZC CU8050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 911 NOK
REELCRAFT CU6100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot | AY9XBQ CU6100LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--2 031 NOK
REELCRAFT CT6050LN Håndslangetrommel, indre diameter 1 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | BT6MHN CT6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 764 NOK
RFQ
REELCRAFT CT6050HN Håndsveivslangerulle, innerdiameter 3/8 tommer, 5000 Psi, slangelengde 50 fot | BT6MHR CT6050HNHåndsveiveslangetrommel-------2 325 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CT6100HN 1 slangetrommel håndsveiv 3/8 tomme Id x 100 fot
3 199 NOK / enhet