REELCRAFT CT6050LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot

Vare: BT6MHN Modell: CT6050LN
1 764 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
SlangeNei
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.6 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt13 lbs.

Produktdetaljer:

,Reelcraft’s Series C hose reels are designed for lighter-duty applications that require longer lengths of low pressure air or water hose. Hand crank with a balanced brass swivel and brass inlet, the Series C is the product of lighter weight components and forward-thinking design. Reels in this family benefit from a tough, corrosion-resistant powder coat paint. All reels feature a drag break to prevent de-spooling when reel is not in use. The Series C is an economical choice for storing and retrieving hose., , ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Low cost – The simple and effective design allows the economical storage and retrieval of hose., ,Easy to operate – The rotating handle allows the hose to be retrieved with ease., ,Tubular design – The inlet is fed through the center of the tube frame, protecting the inlet hose and creating a cleaner look over all., ,

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEKjøretypeMaks. Temp.MonteringOutletRullinnløpTetningstypePris
REELCRAFT CT6050HN 1 slangetrommel håndsving 3/8 tommer Id x 50 fot | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1SlangetrommelBlackHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod2 541 NOK
REELCRAFT CT6100HN 1 slangetrommel håndsveiv 3/8 tommer Id x 100 fot | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1SlangetrommelRødHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod3 199 NOK
REELCRAFT CU6050LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AM2JJD CU6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--1 590 NOK
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot | AY9WYH CU8100LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 164 NOK
REELCRAFT CU8050LN Håndveivslangetrommel, indre diameter 1/2 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | AV9WZC CU8050LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 911 NOK
REELCRAFT CU6100LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot | AY9XBQ CU6100LNHåndsveiveslangetrommel--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--2 031 NOK
REELCRAFT CT6050HN Håndsveivslangerulle, innerdiameter 3/8 tommer, 5000 Psi, slangelengde 50 fot | BT6MHR CT6050HNHåndsveiveslangetrommel-------2 325 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CT6050LN Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot
1 764 NOK / enhet