ML KISHIGO Kontrasterende Mesh Breakaway Vester, Lime


filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: Unrated , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: Lime , Kjønn: Unisex , Materiale: Ultra-Cool (TM) polyester mesh , Antall lommer: 0 , Lommer: 3 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1174-M
40 "til 42"28 "M236NOK
A
1174-L
44 "til 46"29 "L236NOK
A
1174-XL
48-50"29 "XL236NOK
A
1174-2X
52 "til 54"28 "2XL236NOK
A
1174-3X
56 "til 58"32 "3XL236NOK
A
1174-4X
60 "til 62"28 "4XL236NOK
A
1174-5X
64 "til 66"28 "5XL236NOK

Kontrasterende Mesh Breakaway Vester, Lime

Kishigo 1174-serien utbrytervester er viktige sikkerhetsutstyr og er ideelle i høyrisikomiljøer og yrker der rask fjerning av klær er avgjørende for arbeidernes sikkerhet. De brukes av bygningsarbeidere, veivedlikeholdsmannskaper og beredskapspersonell for å redusere potensielle farer.

Egenskaper

  • De er laget av polyester for motstand mot slitasje.
  • Disse utbrytende, synlige vestene er utstyrt med et justerbart krok-og-løkke-lukkesystem, som gir en sikker og tilpassbar passform som forblir godt festet under ulike arbeidsaktiviteter.
  • De har et karakteristisk U-mønster på baksiden for forbedret synlighet, men gir også et unikt estetisk preg.
  • Disse vestene har fremtredende sølvrefleksstriper som primærfarge for å sikre enestående synlighet, noe som gjør brukere svært merkbare selv under dårlige lysforhold.
  • De følger med mikrofonfane på venstre bryst slik at arbeidere kan feste mikrofoner eller kommunikasjonsenheter, noe som effektiviserer effektiv kommunikasjon på jobben.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?