Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO 1174-2X Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime | AF3YUP 8FW66

ML KISHIGO 1174-2X Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime

På lager
Vare: AF3YUP Modell: 1174-2XKryssreferanse: 8FW66

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBreakaway Vest for høy synlighet
ANSI-klasse2
ATPV-vurderingUnrated
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGELime
Passer til bryststørrelse52 "til 54"
KjønnUnisex
Lengde28 "
MaterialeUltra-Cool (TM) polyester mesh
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)3
Antall lommer (utenfor)0
Lommer3
Størrelse2XL
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6117809540
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris
ML KISHIGO 1174-3X Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime | AF3YUQ 8FW67 1174-3X56 "til 58"32 "3XL236NOK
ML KISHIGO 1174-5X Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 5xl Lime | AF3YUR 8FW68 1174-5X64 "til 66"28 "5XL236NOK
ML KISHIGO 1174-M Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 M Lime | AF4EPY 8TV63 1174-M40 "til 42"28 "M236NOK
ML KISHIGO 1174-L Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 L Lime | AF4NCN 9CUF1 1174-L44 "til 46"29 "L236NOK
ML KISHIGO 1174-XL Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime | AF4WRG 9MJY0 1174-XL48-50"29 "XL236NOK
ML KISHIGO 1174-4X Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 4xl Lime | AF4YUC 9RA77 1174-4X60 "til 62"28 "4XL236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO 1174-2X Breakaway Hi Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime
236NOK / enhet