HONEYWELL 2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break, Heavy Duty grensebryter


filtre
amps: 10 , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: 2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break , Dybde: 1.79 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 4.69 " , IP-vurdering: 65, 66, 67 , NEMA-vurdering: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Roller Dia.: 0.5 " , Rullemateriale: Stål , Rullebredde: 0.19 " , Spenningsvurdering: 600AC / 250DC , Bredde: 1.88 "
StilModellLedningsføringAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
LSV7L
1/2 "-14 NPT-ledning2.34 "GodplungerLineær, justerbar4 tommer10 grader til 200 grader FForreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.020 tommer maks5 599 NOK
B
LSA6B
1/2 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer10 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks4 579 NOK
B
LSA7L
1/2 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer10 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks4 582 NOK
B
LSYAB6B
1/2 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer-40 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks7 887 NOK
B
LSA2B
3/4 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer10 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks4 464 NOK
B
LSA4L
3/4 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer10 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks8 247 NOK
B
LSYAB2B
3/4 "-14 NPT-ledning-SideRoterende hode, ingen spakCW / CCW4 tommer-40 grader til 250 grader FPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 7 grader maks8 565 NOK
C
LSF4L
3/4 "-14 NPT-ledning1.74 "SideplungerKamera, lysbilde6 tommer10 grader til 200 grader FForreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maks10 663 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?