Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 914CE3-3 Minilukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LYJ 12U216

HONEYWELL 914CE3-3 Minilukket grensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AA4LYJ Modell: 914CE3-3Kryssreferanse: 12U216
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
2 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr lukket grensebryter
Aktuatorlengde1.12 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilCross Roller Stempel
amps5
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema1NC / 1NO, SPDT
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelse3 fot kabel
Høyde1.93 "
IP Rating66, 67, 68
BevegelseSlippstyrke: 0.99 lb Maks
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Driftsstyrke2.65 lb.
Driftstemp. Område35 grader til 160 grader F
Reise~~POS=TRUNCForferd (PT) 0.04 i +/- 0.02 tommer; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT); 0.004 i maks
Spenningsverdier250AC
Bredde1.58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509055
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilElektrisk forbindelseBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL 914CE1-3 Minilukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LXH 12U188 914CE1-30.39 "Godplunger3 fot kabelSlippstyrke: 0.99 lb Maks2.65 lb.Forferd (PT) 0.04 i +/- 0.02 tommer; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT); 0.004 i maks2 009 NOK
HONEYWELL 914CE1-6 Minilukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LXJ 12U189 914CE1-60.618 "Godplunger6 fot kabelSlippstyrke: 0.99 lb Maks2.65 lb.Forferd (PT) 0.04 i +/- 0.02 tommer; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT); 0.004 i maks2 402 NOK
HONEYWELL 914CE18-3 Minilukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LXK 12U190 914CE18-30.618 "GodStempel, støvel forseglet3 fot kabelSlippstyrke: 0.99 lb Maks5.06 lb.Forferd (PT) 0.04 i +/- 0.02 tommer; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT); 0.004 i maks2 564 NOK
HONEYWELL 914CE1-3A Minilukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LXU 12U201 914CE1-3A0.618 "Godplunger3 fot kabel, sideutgangSlippstyrke: 0.99 lb Maks2.65 lb.Forferd (PT) 0.04 i +/- 0.02 tommer; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell reise (DT); 0.004 i maks2 368 NOK
HONEYWELL 914CE16-3 Mini lukket grensebryter sideaktuator | AA4LXV 12U202 914CE16-3-SideRoterende hode, ingen spak3 fot kabelCW / CCW2.66 in. Lb.Pretravel (PT) 30 grader maks; Overvandring (OT) 40 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader2 794 NOK
HONEYWELL 914CE16-6 Mini lukket grensebryter sideaktuator | AA4LXW 12U204 914CE16-6-SideRoterende hode, ingen spak6 fot kabelCW / CCW2.66 in. Lb.Pretravel (PT) 30 grader maks; Overvandring (OT) 40 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader3 068 NOK
HONEYWELL 914CE16-9 Mini lukket grensebryter sideaktuator | AA4LXX 12U205 914CE16-9-SideRoterende hode, ingen spak9 fot kabelCW / CCW2.66 in. Lb.Pretravel (PT) 30 grader maks; Overvandring (OT) 40 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader4 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 914CE3-3 Minilukket grensebryter toppaktuator Spdt
2 439 NOK / enhet