VESTIL LMS-serien Shorty Lift Master Booms


filtre
Farge: Blå , Forlengelsesfarge: Gul , Gaffellommesenter: 24 " , Rammefarge: Blå , Materiale: Stål , Min. Hook Point: 31 " , Antall kroker: 2 , Begrensningslengde: 36 " , Sikkerhetskjeder: Ja , Enkeltkrokkapasitet på 52": 6610 lbs. , Enkeltkrokkapasitet på 64": 5825 lbs. , Enkeltkrokkapasitet på 89": 4200 lbs.
StilModellSakHøydeBoom stilKapasitetMaks. Hook PointMaks. LengdeAntall vertikale justeringsposisjonerEnkeltkrokkapasitet på 31"Pris (eks. mva)
A
LMS-EBNT-40-6
Ikke-teleskopisk gaffeltruckbom13.31 "Ikke teleskopisk6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.26 501 NOK
B
LMS-EBNT-40-8
Ikke-teleskopisk gaffeltruckbom11.5 "Ikke teleskopisk8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.35 479 NOK
C
LMS-EBNT-40-4
Ikke-teleskopisk gaffeltruckbom13.31 "Ikke teleskopisk4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.16 751 NOK
D
LMS-EBT-46-4
Teleskopisk gaffeltruckbom13.5 "Teleskopisk4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.21 634 NOK
E
LMS-EBT-46-8
Teleskopisk gaffeltruckbom15 "Teleskopisk8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.40 390 NOK
F
LMS-EBT-46-6
Teleskopisk gaffeltruckbom13.5 "Teleskopisk6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.31 426 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?