VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, blå/gul, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VVP Modell: LMS-EBT-46-4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk gaffeltruckbom
Boom stilTeleskopisk
Kapasitet4000 lbs.
Kjede lengde36 "
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Dybde55.25 "
Utvidet lengde93 "
ForlengelsesfargeGul
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7.5 "
RammefargeBlå
Høyde13.5 "
Lengde55.25 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point40.12 "
Maks. Lengde93 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point31 "
Min. Lengde55.25 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner3
Begrensningslengde36 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 31"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 37"3880 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 43"3760 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 66"3290 lbs.
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 111.6
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)140.34
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeBoom stilKapasitetMaks. Hook PointMaks. LengdeAntall vertikale justeringsposisjonerEnkeltkrokkapasitet på 31"Pris
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Ikke-teleskopisk Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapasitet | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Ikke-teleskopisk gaffeltruckbom13.31 "Ikke teleskopisk4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.16 751 NOK
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Ikke-teleskopisk Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapasitet | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Ikke-teleskopisk gaffeltruckbom13.31 "Ikke teleskopisk6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.26 501 NOK
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Ikke-teleskopisk Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapasitet | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Ikke-teleskopisk gaffeltruckbom11.5 "Ikke teleskopisk8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.35 479 NOK
VESTIL LMS-EBT-46-6 Telescoping Shorty Lift Boom, blå/gul, 6000 Lb. Kapasitet | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleskopisk gaffeltruckbom13.5 "Teleskopisk6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.27 104 NOK
VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, blå/gul, 8000 Lb. Kapasitet | AG7VVR LMS-EBT-46-8Teleskopisk gaffeltruckbom15 "Teleskopisk8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.40 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, blå/gul, 4000 Lb. Kapasitet
21 634 NOK / enhet