VESTIL LMS-EBNT-40-6 Ikke-teleskopisk Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapasitet | AG7VVM

VESTIL LMS-EBNT-40-6 ikke-teleskopisk Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VVM Modell: LMS-EBNT-40-6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-teleskopisk gaffeltruckbom
Boom stilIkke teleskopisk
Kapasitet6000 lbs.
Kjede lengde36 "
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2.25 "
Dybde50.75 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2 1 / 4 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 4 "
Gaffellommebredde7.25 "
Høyde13.31 "
Lengde50.625 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point40.12 "
Maks. Lengde50.75 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point31 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Begrensningslengde36 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 31"6000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 37"5650 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 43"5300 lbs.
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 107.55
Skipets høyde (cm)33.81
Skipets lengde (cm)128.59
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetsinstruksjoner anbefales ved bruk av Vestil LMS-EBNT-40-6 ikke-teleskopisk shorty lift-bom?

A.

  • Pass på at den ikke kommer i kontakt med elektrifiserte ledninger.
  • Ikke bruk bommen hvis sikkerhetskjedet mangler eller er skadet.

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeBoom stilKapasitetMaks. Hook PointMaks. LengdeAntall vertikale justeringsposisjonerEnkeltkrokkapasitet på 31"Pris
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Ikke-teleskopisk Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapasitet | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Ikke-teleskopisk gaffeltruckbom13.31 "Ikke teleskopisk4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.16 751 NOK
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Ikke-teleskopisk Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapasitet | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Ikke-teleskopisk gaffeltruckbom11.5 "Ikke teleskopisk8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.35 479 NOK
VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, blå/gul, 4000 Lb. Kapasitet | AG7VVP LMS-EBT-46-4Teleskopisk gaffeltruckbom13.5 "Teleskopisk4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.21 634 NOK
VESTIL LMS-EBT-46-6 Telescoping Shorty Lift Boom, blå/gul, 6000 Lb. Kapasitet | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleskopisk gaffeltruckbom13.5 "Teleskopisk6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.27 104 NOK
VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, blå/gul, 8000 Lb. Kapasitet | AG7VVR LMS-EBT-46-8Teleskopisk gaffeltruckbom15 "Teleskopisk8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.40 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-6 ikke-teleskopisk Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapasitet
26 501 NOK / enhet