Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSE1A Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NBF 12V080

HONEYWELL LSE1A Heavy Duty grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AA4NBF Modell: LSE1AKryssreferanse: 12V080

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
Aktuatorlengde1.3 "
AktuatorplasseringSide
Aktuatorstilplunger
amps10
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Dybde1.75 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.2 "
IP Rating65, 66, 67
BevegelseLineær, side
NEMA-vurdering1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke6 tommer
Driftstemp. Område10 grader til 200 grader F
Rullebredde0.19 "
Reise~~POS=TRUNCForreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maks
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde1.62 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeAktuatorlengdeAktuatorplasseringReise~~POS=TRUNCAktuatorstilArm MaterialeKontakt skjemaBevegelsePris
HONEYWELL LSW1A Kraftig endebryter sideaktuator | AA3RDG 11T669 LSW1A10 grader til 200 grader F1.3 "SideForreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maksplunger-1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double BreakLinear5 158 NOK
HONEYWELL LSA1A Mikrobryter, Plug-In, 1/2 In, NPT-kanal | AA4MZY 12V043 LSA1A10 grader til 250 grader F-SidePretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maksRoterende hode, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW3 885 NOK
HONEYWELL LSA3K MICRO SWITCH Heavy Duty grensebryter, roterende aktuator, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10 grader til 250 grader F-SidePretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maksRoterende hode, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW3 860 NOK
HONEYWELL LSD1A Kraftig grensebryter toppaktuator | AA4NAG 12V052 LSD1A10 grader til 200 grader F2.2 "GodForreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.015 tommer maksplunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLinear5 220 NOK
HONEYWELL LSF1A Kraftig endebryter sideaktuator | AA4NAH 12V054 LSF1A10 grader til 200 grader F1.74 "SideForreiser (PT) 0.07 tommer maks; Overtravel (OT) 0.19 tommer min; Differensiell reise (DT) 0.045 tommer maksplunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakKamera, lysbilde5 356 NOK
HONEYWELL LSJ1A-7A Kraftig grensebryter toppaktuator | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A10 grader til 200 grader F5.5 "GodPretravel (PT) 1 tommer. RadiusWobble Stick-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakVingle4 381 NOK
HONEYWELL LSN1A Kraftig endebryter sideaktuator | AA4NAK 12V056 LSN1A30 grader til 250 grader F-SidePretravel (PT) 65 grader maks; Overtravel (OT) 20 grader min; Differensiell reise (DT) 40 grader maksRoterende hode, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Vedlikeholdt4 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSE1A Heavy Duty grensebryter sideaktuator
5 315 NOK / enhet