Strukturelt innrammingssystem iht.

filtre

80/20 -

Rette flate plater, 4 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris (eks. mva)
A41174"0.875 "1"Fjern132NOK
A43056"1.49 "1.5 "Fjern136NOK
B25-4117100 mm22 mm25 mmFjern111NOK
A40-4305160 mm39.8 mm40mmFjern124NOK
80/20 -

Rette flate plater, 3 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris (eks. mva)
A4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Svart143NOK
B30-430690mm27 mm30mmFjern104NOK
C45-4306135 mm42 mm45 mmFjern113NOK
80/20 -

Rette flate plater, 2 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris (eks. mva)
A4107-BLACK2"0.875 "1"Svart98NOK
B4307-BLACK3"1.49 "1.5 "Svart104NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris (eks. mva)
A41403"3"1"Fjern181NOK
A40803"3"1"Fjern152NOK
A43404.5 "4.5 "1.5 "Fjern207NOK
A44804.5 "4.5 "1.5 "Fjern203NOK
A25-414075mm75 mm25 mmFjern186NOK
A30-434090mm90mm30mmFjern148NOK
A40-4340120 mm120 mm40mmFjern217NOK
A45-4340135 mm135 mm45 mmFjern188NOK
80/20 -

Tee flate plater, 12 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris (eks. mva)
A41254"4"1"Fjern293NOK
A43256"6"1.5 "Fjern358NOK
B25-4125100 mm100 mm25 mmFjern275NOK
B40-4325160 mm160 mm40mmFjern290NOK
80/20 -

L Flate plater, 5 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris (eks. mva)
A40813"3"1"AluminumFjern143NOK
B44814.5 "4.5 "1.5 "AluminumFjern182NOK
80/20 -

Rektangulære flate plater, 8 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris (eks. mva)
A41654"2"1"Aluminum166NOK
B43656"3"1.5 "Aluminum191NOK
A25-4165100 mm50 mm25 mmAluminum139NOK
B40-4365160 mm80mm40mmAluminum172NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DLastekapasitetPris (eks. mva)
A21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.266NOK
A21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 lbs.269NOK
A21901.25 "0.625 "2"0.875 "3750 lbs.279NOK
A22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000 lbs.337NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLastekapasitetKlassePris (eks. mva)
A25-219219mm10mm25 mm317kg12L14295NOK
A65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14346NOK
A65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14382NOK
A65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14483NOK
80/20 -

Flensmonterte hjulbunnplater

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKlasseFARGEPris (eks. mva)
A24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Fjern436NOK
B24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Fjern366NOK
A40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Fjern449NOK
B25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Fjern390NOK
80/20 -

10-serien 45-graders støtter

80/20 10-seriens støtter er utformet for å gi stabilitet og strukturelle støtteprofiler samtidig som bjelkeavbøyningen minimaliseres. Disse støttene inkluderer hodeskruer, skiver og t-muttere som skaper en sikker og justerbar forbindelse mellom støttene og profilene, og gir et stabilt rammeverk for den modulære strukturen. De er integrert med forsenkninger og en 45-graders gjæringsvinkel i begge ender for å gi en ren, sømløs forbindelse. De er laget av lettvektsaluminium, som gir styrke og utmerket korrosjonsbestandighet.

StilModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris (eks. mva)
A257010101"1"12 "Aluminum421NOK
A256510101"1"6"Aluminum363NOK
A256610201"2"6"Aluminum417NOK
A256710201"2"12 "Aluminum447NOK
80/20 -

15-serien 45-graders støtter

StilModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris (eks. mva)
A252515151.5 "1.5 "6"Aluminum426NOK
B253515151.5 "1.5 "12 "Aluminum525NOK
C253015301.5 "3"6"Aluminum535NOK
D254015301.5 "3"12 "Aluminum726NOK
80/20 -

25 grader 45 graders støtter

StilModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris (eks. mva)
A25-256525-252525 mm25 mm160 mm312NOK
B25-256625-255025 mm50 mm160 mm315NOK
80/20 -

40 grader 45 graders støtter

StilModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris (eks. mva)
A40-252540-404040 mm40 mm160 mm404NOK
B40-253040-408040 mm80mm160 mm462NOK
80/20 -

Senterkranbunnplater, 3 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris (eks. mva)
A21281"0.5 "1"6105-T5234NOK
B21291"0.5 "1"6105-T5219NOK
A21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5280NOK
A21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5265NOK
A25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5241NOK
A40-213040 mm20 mm40mm6105-T5280NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)
A23333.625 "3"2.875 "250 lbs.Stål/polyuretan702NOK
A65-233392.08 mm76.2 mm73.03 mm113.64kgStål/polyuretan715NOK
80/20 -

Senterkranbunnplater, 5 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris (eks. mva)
A21311"0.5 "2"6105-T5324NOK
A21401.5 "0.75 "3"6105-T5361NOK
B25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5338NOK
A40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5397NOK
80/20 -

Standard ankerfester

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris (eks. mva)
A33950.73 "0.245 "0.431 "sink75NOK
A33601.383 "0.309 "0.625 "sink84NOK
B1318416.9 mm5 mm7.9 mmsink69NOK
A25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmsink66NOK
A1318625 mm8 mm13mmsink59NOK
A40-389733 mm7.84 mm15.87 mmsink78NOK
80/20 -

Reduksjon T-spordeksler

StilModellPakningspaneltykkelseDimensjon ADimensjon BPris (eks. mva)
A120041-4 mm6.25 mm0.79 mm83NOK
RFQ
B120132-6 mm12.8 mm0.79 mm108NOK
RFQ
C141934-6 mm8.76 mm0.51 mm105NOK
RFQ
80/20 -

Standard plasthengsler

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaks. LastePris (eks. mva)
A1209930mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 fot lbs.140NOK
B1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 fot lbs.170NOK
B1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 fot lbs.181NOK
B1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 fot lbs.197NOK
80/20 -

10-seriens endestykker

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DMaterialePris (eks. mva)
A2015-21"1"0.257 "0.125 "ABS48NOK
B2025-21"2"0.257 "0.125 "ABS73NOK
C2026-21"3"0.257 "0.125 "ABS78NOK
D2028-22"2"0.257 "0.125 "ABS69NOK
123...9

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?