Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2565 støtteenhet, 45 grader, 6 x 1 x 1 tomme størrelse, aluminium | AC3BPN 2RCV7

80/20 2565 støtteenhet, 45 grader, 6 x 1 x 1 tommer, aluminium

På lager
Vare: AC3BPN Modell: 2565Kryssreferanse: 2RCV7
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders støtte
Bore Dia.0.205 "
Grad45
Dimensjon A1"
Dimensjon B1"
Dimensjon C6"
Finishanodize
Høyde1"
Lengde6"
MaterialeAluminum
Profil1010
Slotbredde0.255 "
typenT-spor
Vekt / ft.0.250 lb.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 2566 støtteenhet, 45 grader, 6 x 2 x 1 tomme størrelse, aluminium | AC3BPP 2RCV8 256610201"2"6"Aluminum417NOK
80/20 2567 støtteenhet, 45 grader, 12 x 2 x 1 tomme størrelse, aluminium | AF8ZWU 29PA36 256710201"2"12 "Aluminum447NOK
80/20 2570 støtteenhet, 45 grader, 12 x 1 x 1 tomme størrelse, aluminium | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Aluminum421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2565 støtteenhet, 45 grader, 6 x 1 x 1 tommer, aluminium
363NOK / enhet