80/20 10-serien 45-graders støtter


filtre
Bore Dia .: 0.205 " , Grad: 45 , Bli ferdig: anodize , Lengde: 6" , sporbredde: 0.255 " , Type: T-spor
StilModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris (eks. mva)
A
2565
10101"1"6"Aluminum376NOK
A
2570
10101"1"12 "Aluminum408NOK
A
2566
10201"2"6"Aluminum404NOK
A
2567
10201"2"12 "Aluminum440NOK

10-serien 45-graders støtter

80/20 10-seriens støtter er utformet for å gi stabilitet og strukturelle støtteprofiler samtidig som bjelkeavbøyningen minimaliseres. Disse støttene inkluderer hodeskruer, skiver og t-muttere som skaper en sikker og justerbar forbindelse mellom støttene og profilene, og gir et stabilt rammeverk for den modulære strukturen. De er integrert med forsenkninger og en 45-graders gjæringsvinkel i begge ender for å gi en ren, sømløs forbindelse. De er laget av lettvektsaluminium, som gir styrke og utmerket korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?