Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2567 støtteenhet, 45 grader, 12 x 2 x 1 tomme størrelse, aluminium | AF8ZWU 29PA36

80/20 2567 støtteenhet, 45 grader, 12 x 2 x 1 tommer, aluminium

På lager
Vare: AF8ZWU Modell: 2567Kryssreferanse: 29PA36
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders støtte
Grad45
Dimensjon A1"
Dimensjon B2"
Dimensjon C12 "
Finishanodize
MaterialeAluminum
Profil1020
Bredde568563 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 2565 støtteenhet, 45 grader, 6 x 1 x 1 tomme størrelse, aluminium | AC3BPN 2RCV7 256510101"1"6"Aluminum363NOK
80/20 2566 støtteenhet, 45 grader, 6 x 2 x 1 tomme størrelse, aluminium | AC3BPP 2RCV8 256610201"2"6"Aluminum417NOK
80/20 2570 støtteenhet, 45 grader, 12 x 1 x 1 tomme størrelse, aluminium | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Aluminum421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2567 støtteenhet, 45 grader, 12 x 2 x 1 tommer, aluminium
447NOK / enhet