ALLEGRO SAFETY Halvmaske lavtrykkssystemer


filtre
Koblinger: OBAC , Slange Maks. Trykk @ Temp.: 185 psi @ 70 grader F , Slangetemp. Område: -20 grader. til 150 grader. F , Motorstrøm: 5.5/ 8.3/ 16A , Motor HP: 1/4 hk, 3/4 hk, 1 1/2 hk , Motorspenning: 115/230V AC , Fase: 1 , Trykkområde: 2 til 12 psi , Pumpeeksosfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumpetype: Oljefri, roterende vinge , Arbeids press: 2 til 12 psi
StilModellStrømningshastighetSlangelengdeFolk tjenteKraftbehovetPump HPPris (eks. mva)
A
9205-01
0 til 5 XNUMX CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk19 962 NOK
B
9215-01
0 til 5 XNUMX CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk22 015 NOK
C
9205-02
0 til 10 XNUMX CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hk30 467 NOK
C
9215-02
0 til 10 XNUMX CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hk33 973 NOK
D
9215-03
0 til 20 XNUMX CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk64 141 NOK
E
9205-03
0 til 20 XNUMX CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk52 028 NOK

Halvmaske lavtrykkssystemer

Allegro halvmasks lavtrykkssystemer gir allsidige, lette luft -hotspots for en, to eller tre respiratorklienter. De inneholder en, to eller tre komfortable halvmasker, luftmasker, 1/4 hk, 3/4 hk eller 1-1/2 hk pusteluftpumpe, og en, to eller tre, 50/100 fot pusteluftslanger .

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?