ALLEGRO SAFETY 9205-01 Halvmaske lavtrykkssystem, 1 arbeider, 50 fots slange | AF3PUC 8AN98

ALLEGRO SAFETY 9205-01 Halvmaske lavtrykkssystem, 1 arbeider, 50 fots slange

På lager
Vare: AF3PUC Modell: 9205-01Kryssreferanse: 8AN98

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveres luftpumpe pakke
koplingerOBAC
Strømningshastighet0 til 5 XNUMX CFM
Hodeplagg inkludertHalvmaske
Slangelengde50 ft.
Slange Maks. Trykk @ Temp.185 psi @ 70 grader F
Slangetemp. Område-20 grader. til 150 grader. F
Motorstrøm5.5/ 8.3/ 16A
Motor HP1/4 hk, 3/4 hk, 1 1/2 hk
Motor Spenning115/230V AC
Folk tjente1
Fase1
Kraftbehovet115V, 4.6A
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi
Pumpeeksosfilter0.3 mikron HEPA
Pump HP1 / 4 hk
PumpetypeOljefri, roterende vinge
Vane MaterialeCarbon
Arbeids press2 til 12 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9225
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSlangelengdeFolk tjenteKraftbehovetPump HPPris
ALLEGRO SAFETY 9215-03 Trearbeiders halvmaske lavtrykkssystem, 1.5 hk, 16A | AD2ZCT 3WYK2 9215-030 til 20 XNUMX CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk64 141 NOK
ALLEGRO SAFETY 9205-03 Halvmaske lavtrykkssystem, 3 arbeidere, 50 fots slange, 1.5 HK | AD2ZCU 3WYK5 9205-030 til 20 XNUMX CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk52 028 NOK
ALLEGRO SAFETY 9205-02 Halvmaske lavtrykkssystem, 2 arbeidere, 50 fots slange | AF3PUD 8AN99 9205-020 til 10 XNUMX CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hk30 467 NOK
ALLEGRO SAFETY 9215-01 Halvmaskesystem for én arbeider, 100 fot luftledningsslange | AF3XYE 8EUR7 9215-010 til 5 XNUMX CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk22 015 NOK
ALLEGRO SAFETY 9215-02 Halvmaske lavtrykkssystem, 2 arbeidere, 100 fots slange, 115V | AF4NXJ 9DXP5 9215-020 til 10 XNUMX CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hk33 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9205-01 Halvmaske lavtrykkssystem, 1 arbeider, 50 fots slange
19 962 NOK / enhet