APPROVED VENDOR Kobling, kompresjon, hvit, PVC, NSF-sertifisert


filtre
Body Material: PVC , Farge: Hvit , Tilkoblingstype: Komprimering , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1WJW2
130 psi @ 73 grader F4"966NOK
A
1WJU8
150 psi @ 73 grader F1"119NOK
A
1WJV9
155 psi @ 73 grader F3"674NOK
A
1WJV5
170 psi @ 73 grader F2"311NOK
A
1WJV7
180 psi @ 73 grader F2.5 "555NOK
A
1WJV3
200 psi @ 73 grader F1.5 "163NOK
A
1WJV1
220 psi @ 73 grader F1.25 "166NOK
A
1WJU6
280 psi @ 73 grader F3 / 4 "86NOK
A
1WJU4
360 psi @ 73 grader F1 / 2 "76NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?