Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJW2 Kobling 4 Tommers kompresjon Pvc Hvit | AB4AFM

APPROVED VENDOR 1WJW2 Kobling 4 Tommers kompresjon Pvc Hvit

På lager
Vare: AB4AFM Modell: 1WJW2
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
966NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press130 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.87
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WJU4 kobling 1/2 tommers kompresjon Pvc Hvit | AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 grader F1 / 2 "76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJU6 kobling 3/4 tommers kompresjon PVC Hvit | AB4AEX 1WJU6280 psi @ 73 grader F3 / 4 "86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJU8 Kobling 1 Tommers kompresjon Pvc Hvit | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 grader F1"119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV1 kobling 1 1/4 tommers kompresjon PVC Hvit | AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 grader F1.25 "166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV3 kobling 1 1/2 tommers kompresjon PVC Hvit | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 grader F1.5 "163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV5 kobling 2 tommers kompresjon Pvc Hvit | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 grader F2"311NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV7 kobling 2 1/2 tommers kompresjon PVC Hvit | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 grader F2.5 "555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJW2 Kobling 4 Tommers kompresjon Pvc Hvit
966NOK / enhet