Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJU6 kobling 3/4 tommers kompresjon PVC Hvit | AB4AEX

APPROVED VENDOR 1WJU6 Kobling 3/4 tommers kompresjon PVC Hvit

På lager
Vare: AB4AEX Modell: 1WJU6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press280 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WJU4 kobling 1/2 tommers kompresjon Pvc Hvit | AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 grader F1 / 2 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJU8 Kobling 1 Tommers kompresjon Pvc Hvit | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 grader F1"113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV1 kobling 1 1/4 tommers kompresjon PVC Hvit | AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 grader F1.25 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV3 kobling 1 1/2 tommers kompresjon PVC Hvit | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 grader F1.5 "160NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV5 kobling 2 tommers kompresjon Pvc Hvit | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 grader F2"308NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV7 kobling 2 1/2 tommers kompresjon PVC Hvit | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 grader F2.5 "565NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJV9 Kobling 3 Tommers kompresjon Pvc Hvit | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 grader F3"685NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJU6 Kobling 3/4 tommers kompresjon PVC Hvit
83NOK / enhet