Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 30-4306 Flat plate, rett, 3 hull, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZG 5JRT5

80/20 30-4306 flat plate, rett, 3 hull, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EZG Modell: 30-4306Kryssref: 5JRT5
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A90mm
Dimensjon B27 mm
Dimensjon C30mm
Dimensjon D15 mm
Dimensjon E13.5 mm
Dimensjon F6.3 mm
Dimensjon G4 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 45-4306 Flat plate, rett, 3 hull, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmFjern113NOK
80/20 4306-SORT flat plate, rett, 3 hull, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Svart143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 30-4306 flat plate, rett, 3 hull, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar
104NOK / enhet