Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 45-4306 Flat plate, rett, 3 hull, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYY 5JRR7

80/20 45-4306 flat plate, rett, 3 hull, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EYY Modell: 45-4306Kryssreferanse: 5JRR7
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A135 mm
Dimensjon B42 mm
Dimensjon C45 mm
Dimensjon D22.5 mm
Dimensjon E21 mm
Dimensjon F8.3 mm
Dimensjon G6 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 30-4306 Flat plate, rett, 3 hull, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmFjern108NOK
80/20 4306-SORT flat plate, rett, 3 hull, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Svart161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 45-4306 flat plate, rett, 3 hull, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar
116NOK / enhet