Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4306-SORT flat plate, rett, 3 hull, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium | AF8ZVW 29PA17

80/20 4306-SORT flat plate, rett, 3 hull, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium

På lager
Vare: AF8ZVW Modell: 4306-SVARTKryssreferanse: 29PA17
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGESvart
Dimensjon A4.5 "
Dimensjon B1.49 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.745 "
Dimensjon F0.328 "
Dimensjon G0.25 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull3
Bredde568566 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)0.76
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 45-4306 Flat plate, rett, 3 hull, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmFjern113NOK
80/20 30-4306 Flat plate, rett, 3 hull, 4 mm x 27 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmFjern104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4306-SORT flat plate, rett, 3 hull, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium
143NOK / enhet