Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXM 5JRL4

80/20 40-2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EXM Modell: 40-2420Kryssreferanse: 5JRL4
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase Plate
FARGEFjern
Dimensjon A44.4 mm
Dimensjon B17.8 mm
Dimensjon C97 mm
Dimensjon D11.2 mm
Dimensjon E74.6 mm
Dimensjon F20 mm
Dimensjon G40 mm
Dimensjon K28.5mm
Dimensjon L19mm
Dimensjon M80 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKlasseFARGEPris
80/20 25-2418 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Fjern390NOK
80/20 2418 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Fjern366NOK
80/20 2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Fjern436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar
449NOK / enhet