Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXW 5JRN2

80/20 2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EXW Modell: 2420Kryssreferanse: 5JRN2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase Plate
FARGEFjern
Dimensjon A1.75 "
Dimensjon B0.625 "
Dimensjon C3.75 "
Dimensjon D0.405 "
Dimensjon E2.94 "
Dimensjon F0.75 "
Dimensjon G1.5 "
Dimensjon K1.125 "
Dimensjon L0.75 "
Dimensjon M3"
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet
Trådstørrelse5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKlasseFARGEPris
80/20 25-2418 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Fjern390NOK
80/20 40-2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Fjern449NOK
80/20 2418 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Fjern366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar
436NOK / enhet