Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-2418 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXL 5JRL3

80/20 25-2418 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EXL Modell: 25-2418Kryssreferanse: 5JRL3
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase Plate
FARGEFjern
Dimensjon A44.5 mm
Dimensjon B9mm
Dimensjon C95 mm
Dimensjon D10.2 mm
Dimensjon E74.6 mm
Dimensjon F18.75 mm
Dimensjon G25 mm
Dimensjon K35mm
Dimensjon L12mm
Dimensjon M62.5 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKlasseFARGEPris
80/20 40-2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Fjern450NOK
80/20 2418 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Fjern374NOK
80/20 2420 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Fjern466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2418 bunnplate, flensfeste, 5/16-18 gjengestørrelse, aluminium, klar
386NOK / enhet