Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0385.25108 Bakmontert innsats med flat side, 25 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt | CR7BVH 801XH3

KIPP K0385.25108 Bakmontert innsats med flat side, 25 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt

På lager
Vare: CR7BVH Modell: K0385.25108Kryssreferanse: 801XH3
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KIPP K0385.10105 Bakmontert innsats med diamantflate, 10 mm dia, M5, 10 mm høyde, slipekorn | CR7BUR 801X67 K0385.10105innfelt290NOK
KIPP K0385.10125 Bakmontert innsats med diamantflate, 10 mm dia, M5, 12 mm høyde, slipekorn | CR7BUT 801X72 K0385.10125innfelt314NOK
KIPP K0385.12105 Bakmontert innsats med diamantflate, 12 mm dia, M5, 10 mm høyde, slipekorn | CR7BUU 801XC6 K0385.12105innfelt332NOK
KIPP K0385.16105 Bakmontert innsats med diamantflate, 16 mm Dia, M6, 10 mm Høyde, Abrasive Grit | CR7BUV 801XE9 K0385.16105innfelt419NOK
KIPP K0385.16125 Bakmontert innsats med diamantflate, 16 mm dia, M6, 12 mm høyde, slipekorn | CR7BUW 801XF4 K0385.16125innfelt424NOK
KIPP K0385.20105 Bakmontert innsats med diamantflate, 20 mm dia, M6, 10 mm høyde, slipekorn | CR7BUX 801XG0 K0385.20105innfelt469NOK
KIPP K0385.20125 Bakmontert innsats med diamantflate, 20 mm dia, M6, 12 mm høyde, slipekorn | CR7KJØP 801XG5 K0385.20125innfelt476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0385.25108 Bakmontert innsats med flat side, 25 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt
209NOK / enhet