80/20 12004 T-spordeksel, 1-4 mm tykkelse, polypropen, svart | AA7XUV 16U368

80/20 12004 T-spordeksel, 1-4 mm tykkelse, polypropen, svart

Vare: AA7XUV Modell: 12004Kryssreferanse: 16U368
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

84NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-spor deksel
FARGESvart
Dimensjon A6.25 mm
Dimensjon B0.79 mm
Dimensjon C5 mm
Dimensjon D6 mm
Dimensjon E4.95 mm
Dimensjon F1.65 mm
FinishMatte
Pakningspaneltykkelse1-4 mm
Materialepolypropylen
Prosessekstrudert
Lagerlengde2m
typenT-spor
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0252
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)200.03
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode3923500000
OpprinnelseslandGE

Produktvarianter

ProduktModellPakningspaneltykkelseDimensjon ADimensjon BPris
80/20 12013 T-spordeksel, 2-6 mm tykkelse, polypropen, svart | AE4EVM 5JRF8 120132-6 mm12.8 mm0.79 mm127NOK
RFQ
80/20 14193 T-spordeksel, 4-6 mm tykkelse, polypropen, svart | AE4EVN 5JRF9 141934-6 mm8.76 mm0.51 mm117NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 12004 T-spordeksel, 1-4 mm tykkelse, polypropen, svart
84NOK / enhet