80/20 14193 T-spordeksel, 4-6 mm tykkelse, polypropen, svart | AE4EVN 5JRF9

80/20 14193 T-spordeksel, 4-6 mm tykkelse, polypropen, svart

Vare: AE4EVN Modell: 14193Kryssreferanse: 5JRF9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

105NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-spor deksel
FARGESvart
Dimensjon A8.76 mm
Dimensjon B0.51 mm
Dimensjon C8.2 mm
Dimensjon D10.21 mm
Dimensjon E9.5 mm
Dimensjon F1.57 mm
FinishMatte
Pakningspaneltykkelse4-6 mm
Materialepolypropylen
Prosessekstrudert
Lagerlengde2m
typenT-spor
Bredde78.74 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPakningspaneltykkelseDimensjon ADimensjon BPris
80/20 12004 T-spordeksel, 1-4 mm tykkelse, polypropen, svart | AA7XUV 16U368 120041-4 mm6.25 mm0.79 mm83NOK
RFQ
80/20 12013 T-spordeksel, 2-6 mm tykkelse, polypropen, svart | AE4EVM 5JRF8 120132-6 mm12.8 mm0.79 mm108NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14193 T-spordeksel, 4-6 mm tykkelse, polypropen, svart
105NOK / enhet