Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2140 Center Tap Base Plate, 3/4 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4EXZ 5JRN5

80/20 2140 Center Tap Base Plate, 3/4 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EXZ Modell: 2140Kryssreferanse: 5JRN5
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase Plate
FARGEFjern
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B0.75 "
Dimensjon C3"
Dimensjon D1.5 "
Dimensjon E0.75 "
Dimensjon F1.5 "
Dimensjon G1.5 "
Dimensjon K0.75 "
Dimensjon L3"
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull5
ProsessMalet
Tråd Dia.5/16 SHCS
Trådstørrelse1/2 "-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris
80/20 25-2131 Center Tap Base Plate, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminium, klar | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5338NOK
80/20 40-2140 Center Tap Base Plate, 19mm x 19mm x 19mm, Aluminium, Clear | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5397NOK
80/20 2131 Center Tap Base Plate, 2 x 1/2 x 2 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2140 Center Tap Base Plate, 3/4 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar
361NOK / enhet