Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-2131 Center Tap Base Plate, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminium, klar | AE4EXN 5JRL5

80/20 25-2131 Center Tap Base Plate, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EXN Modell: 25-2131Kryssreferanse: 5JRL5
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase Plate
FARGEFjern
Dimensjon A25 mm
Dimensjon B12.5 mm
Dimensjon C50 mm
Dimensjon D25 mm
Dimensjon E12.5 mm
Dimensjon F25 mm
Dimensjon G25 mm
Dimensjon K12mm
Dimensjon L50mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull5
ProsessMalet
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris
80/20 40-2140 Center Tap Base Plate, 19mm x 19mm x 19mm, Aluminium, Clear | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5397NOK
80/20 2131 Center Tap Base Plate, 2 x 1/2 x 2 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5324NOK
80/20 2140 Center Tap Base Plate, 3/4 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2131 Center Tap Base Plate, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, aluminium, klar
338NOK / enhet