HAM-LET Brass Ball Valve


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Håndtaksmateriale: nylon , Håndtakstype: Veksle , Maks. Press: 300 psi WOG , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Havn: standard , Forseglingsmateriale: FKM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellKroppsstilTilkoblingstypeSakTube SizePris (eks. mva)
A
H-1200-BL-1/4-A
VinkelRør x RørMini-kuleventil1 / 4 "2 519 NOK
B
H-1280-BN-1/4-A
VinkelMNPT x MNPTball Valve-1 659 NOK
C
H-1200-BL-1/4
På linjeRør x RørMini-kuleventil1 / 4 "1 891 NOK
C
H-1200-BL-1/8
På linjeRør x Rørball Valve1 / 8 "1 795 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?