Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A messing kuleventilrør x rør 1/4 inn | AD3KPF 3ZVU9

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A Kuleventilrør i messing x rør 1/4 tommer

På lager
Vare: AD3KPF Modell: H-1200-BL-1/4-AKryssreferanse: 3ZVU9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeRør x Rør
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeVeksle
Maks. Press300 psi WOG
Havnstandard
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481803070
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilTilkoblingstypeSakTube SizePris
HAM-LET H-1200-BL-1/8 Kuleventilrør i messing x rør 1/8 tommer | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8På linjeRør x Rørball Valve1 / 8 "1 795 NOK
HAM-LET H-1200-BL-1/4 Kuleventilrør i messing x rør 1/4 tommer | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4På linjeRør x RørMini-kuleventil1 / 4 "1 891 NOK
HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Messing Kuleventilvinkel Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3 H-1280-BN-1/4-AVinkelMNPT x MNPTball Valve-1 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A Kuleventilrør i messing x rør 1/4 tommer
2 519 NOK / enhet