Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4307-SORT flat plate, rett, 2 hull, 1/4 x 1-1/2 x 3 tommer størrelse, aluminium, svart | AF8ZVP 29PA11

80/20 4307-SORT flat plate, rett, 2 hull, 1/4 x 1-1/2 x 3 tommers størrelse, aluminium, svart

På lager
Vare: AF8ZVP Modell: 4307-SVARTKryssreferanse: 29PA11
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGESvart
Dimensjon A3"
Dimensjon B1.49 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.745 "
Dimensjon F0.328 "
Dimensjon G0.25 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull2
Bredde568566 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)0.76
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4107-SORT flat plate, rett, 2 hull, 3/16 x 7/8 x 2 tommer størrelse, aluminium, svart | AF8ZVV 29PA16 4107-BLACK2"0.875 "1"Svart115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4307-SORT flat plate, rett, 2 hull, 1/4 x 1-1/2 x 3 tommers størrelse, aluminium, svart
121NOK / enhet