Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1710 Brad Point Drill Bit 3/8 Inch | AE6JXL 5TE23

DEWALT DW1710 Brad Point Drill Bit 3/8 Tommer

På lager
Vare: AE6JXL Modell: DW1710Kryssreferanse: 5TE23
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrad Point bor
Bit Dia.3 / 8 "
AnleggKarbonstål
Diameter3 / 8 "
MaterialeKarbonstållegering
Antall stykker2
Total lengde5.25 "
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterAntall stykkerTotal lengdeSkaftstørrelsePris
DEWALT DW1702 Brad Point Drill Bit 1/8 Inch | AE6JXG 5TE19 DW17021 / 8 "1 / 8 "22.75 "1 / 8 "44NOK
DEWALT DW1704 Brad Point Drill Bit 3/16 Inch | AE6JXH 5TE20 DW17043 / 16 "3 / 16 "13.5 "3 / 16 "48NOK
DEWALT DW1706 Brad Point Drill Bit 1/4 Inch | AE6JXJ 5TE21 DW17061 / 4 "1 / 4 "23 5 / 16 "1 / 4 "73NOK
DEWALT DW1708 Brad Point Drill Bit 5/16 Inch | AE6JXK 5TE22 DW17085 / 16 "5 / 16 "24.5935 / 16 "84NOK
DEWALT DW1714 Brad Point Drill Bit 1/2 Inch | AE6JXM 5TE24 DW17141 / 2 "1 / 2 "25 15 / 16 "1 / 2 "128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1710 Brad Point Drill Bit 3/8 Tommer
100NOK / enhet