Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1714 Brad Point Drill Bit 1/2 Inch | AE6JXM 5TE24

DEWALT DW1714 Brad Point Drill Bit 1/2 Tommer

På lager
Vare: AE6JXM Modell: DW1714Kryssreferanse: 5TE24
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrad Point bor
Bit Dia.1 / 2 "
AnleggKarbonstål
Diameter1 / 2 "
MaterialeKarbonstållegering
Antall stykker2
Total lengde5 15 / 16 "
Skaftstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207504030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterAntall stykkerTotal lengdeSkaftstørrelsePris
DEWALT DW1702 Brad Point Drill Bit 1/8 Inch | AE6JXG 5TE19 DW17021 / 8 "1 / 8 "22.75 "1 / 8 "44NOK
DEWALT DW1704 Brad Point Drill Bit 3/16 Inch | AE6JXH 5TE20 DW17043 / 16 "3 / 16 "13.5 "3 / 16 "48NOK
DEWALT DW1706 Brad Point Drill Bit 1/4 Inch | AE6JXJ 5TE21 DW17061 / 4 "1 / 4 "23 5 / 16 "1 / 4 "73NOK
DEWALT DW1708 Brad Point Drill Bit 5/16 Inch | AE6JXK 5TE22 DW17085 / 16 "5 / 16 "24.5935 / 16 "84NOK
DEWALT DW1710 Brad Point Drill Bit 3/8 Inch | AE6JXL 5TE23 DW17103 / 8 "3 / 8 "25.25 "3 / 8 "100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1714 Brad Point Drill Bit 1/2 Tommer
128NOK / enhet