LEESON PZ-serien, girmotorer, enfaset, helt lukket parallellaksel


filtre
Plikt: KONT , Ramme: 31 , Isolasjonsklasse: F4 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Mfr. Serie: PZ , Montering: Spesiell , Emballasje: M1307027.01 , Fase: 1 , Rotasjon: RECONN , Skaft Dia.: 1/2 , Skafttype: PARALLELL , Spenning: 115
StilModellMonteringKabinettForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenPris (eks. mva)
A
M1125050.00
M1040366TENV.41.91.0PN9 334 NOK
B
M1125128.00
M1040689TEFC.9191.0PF7 344 NOK
C
M1125130.00
M1040689TEFC.9571PF7 022 NOK
D
M1125131.00
M1040689TEFC.9941.0PF7 068 NOK
E
M1125132.00
M1040689TEFC.91421.0PF7 598 NOK
F
M1125133.00
M1040689TEFC.92831.0PF6 845 NOK
G
M1125127.00
M1040689TEFC.991.0PF7 344 NOK
H
M1125129.00
M1040689TEFC.9281.0PF7 344 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?