Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 AC Girmotor | AJ2WVY CM31P17FZ6

LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 AC girmotor

På lager
Vare: AJ2WVY Modell: M1125132.00Kryssreferanse: CM31P17FZ6
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
10 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringM1040689
KodeC
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame31
Forsterker med full belastning.9
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. SeriePZ
MonteringSpesiell
emballasjeM1307027.01
Fase1
RotasjonRECONN
RPM142
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1/2
AkseltypePARALLELL
typenPF
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)18.11

Produktdetaljer:

    • HPW: .06
    • Navneskilt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 180
    • Svikling: MP3141
    • GRUPP: 1 J
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMonteringKabinettForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenPris
LEESON M1125050.00 CM31P17NZ1 AC girmotor | AJ2WVM CM31P17NZ1 M1125050.00M1040366TENV.41.91.0PN12 313 NOK
LEESON M1125127.00 CM31P17FZ1 AC-girmotor | AJ2WVT CM31P17FZ1 M1125127.00M1040689TEFC.991.0PF10 635 NOK
LEESON M1125128.00 CM31P17FZ2 AC Girmotor | AJ2WVU CM31P17FZ2 M1125128.00M1040689TEFC.9191.0PF10 518 NOK
LEESON M1125129.00 CM31P17FZ3 AC-girmotor | AJ2WVV CM31P17FZ3 M1125129.00M1040689TEFC.9281.0PF9 687 NOK
LEESON M1125130.00 CM31P17FZ4 AC-girmotor | AJ2WVW CM31P17FZ4 M1125130.00M1040689TEFC.9571PF9 259 NOK
LEESON M1125131.00 CM31P17FZ5 AC-girmotor | AJ2WVX CM31P17FZ5 M1125131.00M1040689TEFC.9941.0PF8 660 NOK
LEESON M1125133.00 CM31P17FZ7 AC girmotor | AJ2WVZ CM31P17FZ7 M1125133.00M1040689TEFC.92831.0PF9 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 AC girmotor
10 020 NOK / enhet