Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4107-SORT flat plate, rett, 2 hull, 3/16 x 7/8 x 2 tommer størrelse, aluminium, svart | AF8ZVV 29PA16

80/20 4107-SORT flat plate, rett, 2 hull, 3/16 x 7/8 x 2 tommer størrelse, aluminium, svart

På lager
Vare: AF8ZVV Modell: 4107-SVARTKryssreferanse: 29PA16
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGESvart
Dimensjon A2"
Dimensjon B0.875 "
Dimensjon C1"
Dimensjon D0.5 "
Dimensjon E0.438 "
Dimensjon F0.257 "
Dimensjon G0.188"`
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull2
Bredde568777 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4307-SORT flat plate, rett, 2 hull, 1/4 x 1-1/2 x 3 tommer størrelse, aluminium, svart | AF8ZVP 29PA11 4307-BLACK3"1.49 "1.5 "Svart104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4107-SORT flat plate, rett, 2 hull, 3/16 x 7/8 x 2 tommer størrelse, aluminium, svart
98NOK / enhet