Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-2128 Center Tap Base Plate, 25mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EWZ 5JRK2

80/20 25-2128 Center Tap Base Plate, 25 mm x 50 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EWZ Modell: 25-2128Kryssref: 5JRK2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBase Plate
FARGEFjern
Dimensjon A25 mm
Dimensjon B12.5 mm
Dimensjon C25 mm
Dimensjon D12.5 mm
Dimensjon E25 mm
Dimensjon H12 mm
Dimensjon J50 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull3
ProsessMalet
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris
80/20 2138 Center Tap Base Plate, 7/16-14 Gjengestørrelse, Aluminium, Klar | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5280NOK
80/20 2128 Center Tap Base Plate, 1/4-20 gjengestørrelse, aluminium, klar | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5234NOK
80/20 2129 Center Tap Base Plate, 3/8-16 Gjengestørrelse , Aluminium, Klar | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5219NOK
80/20 2130 Center Tap Base Plate, 3/8-16 gjengestørrelse, aluminium, klar | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5265NOK
80/20 40-2130 Center Tap Base Plate, 40mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2128 Center Tap Base Plate, 25 mm x 50 mm, aluminium, klar
241NOK / enhet