Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4081 L flat plate, 5 hull, 3 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZVX 29PA18

80/20 4081 L flat plate, 5 hull, 3 tommers lengde, aluminium, klar

På lager
Vare: AF8ZVX Modell: 4081Kryssreferanse: 29PA18
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A3"
Dimensjon B3"
Dimensjon C1"
Dimensjon D0.5 "
Dimensjon E0.257 "
Dimensjon F0.188 "
Dimensjon G0.971 "
Dimensjon H0.971 "
Dimensjon J0.082 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull5
Bredde568588 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 4481 L flat plate, 5 hull, 4-1/2 tomme lengde, aluminium, klar | AF8ZVY 29PA19 44814.5 "4.5 "1.5 "AluminumFjern198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4081 L flat plate, 5 hull, 3 tommers lengde, aluminium, klar
167NOK / enhet