Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2194 utjevningsfot, brøkdel, 2300 lb., stål, gul | AF8ZWK 29PA31

80/20 2194 Utjevningsfot, brøkdel, 2300 lb., stål, gul

På lager
Vare: AF8ZWK Modell: 2194Kryssreferanse: 29PA31
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeluxe nivelleringsfot
FARGEGul
Dimensjon A1.25 "
Dimensjon B0.625 "
Dimensjon C2"
Dimensjon D0.875 "
Dimensjon E0.188 "
Finishsink
Klasse12L14
Lastekapasitet2300 lbs.
MaterialeStål
Prosessmaskineres
Trådstørrelse5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302497500

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DLastekapasitetPris
80/20 2190 utjevningsfot, brøkdel, 3750 lb., stål, gul | AC3BPK 2RCV4 21901.25 "0.625 "2"0.875 "3750 lbs.279NOK
80/20 2192 Utjevningsfot, brøkdel, 1000 lb., stål, gul | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.266NOK
80/20 2200 utjevningsfot, brøkdel, 5000 lb., stål, gul | AE4EXY 5JRN4 22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000 lbs.337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2194 Utjevningsfot, brøkdel, 2300 lb., stål, gul
269NOK / enhet