Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX ALTV1224DC Strømforsyning 8out 12vdc Eller 24vdc @ 4a | AD9KMV 4TEW1

ALTRONIX ALTV1224DC strømforsyning 8out 12vdc eller 24vdc @ 4a

På lager
Vare: AD9KMV Modell: ALTV1224DCKryssref.: 4TEW1
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
3 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8Out 12 VDC Eller 24 VDC @ 4A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm4A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV DC, veggmontering
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8504409520
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix ALTV1224DC strømforsyning brukes i sikkerhets-, tilgangskontroll- og overvåkingssystemer for å gi pålitelig strøm til flere enheter samtidig. Denne enheten imøtekommer ulike utstyrskrav for sømløs drift og systemfunksjonalitet.

Egenskaper:

  • Denne strømforsyningen har stålkonstruksjon for robust beskyttelse og lang levetid for interne komponenter.
  • Den tilbyr flere utgangsalternativer, og tilbyr både 12VDC og 24VDC for å imøtekomme ulike enhetskrav innenfor en enkelt enhet.
  • Denne veggmonterte strømforsyningen er egnet for effektiv og praktisk installasjon i ulike oppsett.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan bør jeg rengjøre og vedlikeholde Altronix ALTV1224DC strømforsyning?

A.

  • Fjern forsiktig støv og rusk med en myk, tørr klut.
  • Unngå å bruke flytende rengjøringsmidler eller løsemidler for å unngå skade på enheten.
  • Inspiser strømforsyningen regelmessig for tegn på slitasje eller overoppheting.
  • Søk profesjonell hjelp for alt innvendig vedlikehold eller reparasjoner utover vanlig rengjøring og inspeksjon.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne strømforsyningen?

A.

  • Sørg for riktig jording og bruk passende sikringer eller kretsbrytere.
  • Unngå å utsette enheten for fuktighet eller ekstreme temperaturer.

Sp. Hva er de viktigste punktene å vurdere under installasjonen av Altronix ALTV1224DC strømforsyning?

A.

  • Sørg for riktig montering på et egnet sted.
  • Koble strømforsyningen sikkert til enhetene.
  • Følg ledningsinstruksjonene gitt av produsenten.
  • Test systemet grundig etter installasjon for å sikre riktig funksjonalitet og sikkerhet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC strømforsyning 8out 12vdc eller 24vdc @ 4a
3 164 NOK / enhet