Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4325 Tee flat plate, 12 hull, 1/4 x 6 x 6 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4FAB 5JRV3

80/20 4325 12 hulls skjøteplater 1530/1530-lite

På lager
Vare: AE4FAB Modell: 4325Kryssreferanse: 5JRV3
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A6"
Dimensjon B6"
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.328 "
Dimensjon F0.25 "
Dimensjon G3"
Dimensjon H3"
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9403200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 25-4125 Tee flat plate, 12 hull, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmFjern275NOK
80/20 40-4325 Tee flat plate, 12 hull, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmFjern290NOK
80/20 4125 Tee flat plate, 12 hull, 3/16 x 4 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Fjern293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4325 12 hulls skjøteplater 1530/1530-lite
358NOK / enhet